GRIFFE ESTRATTORE

Codice art.: U.32T15GA20
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.32T15GA20
    EAN / GTIN 3148516390912
    Codice del produttore U.32T15GA20
    Numero-L L60130 8317

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di sostituire tutti i bracci di trazione contemporaneamente in caso di problemi
    • I bracci di trazione sono forniti singolarmente, senza supporti per bracci di trazione
    • I supporti per bracci di trazione sono forniti singolarmente

    Proprietà:

    • A [mm]: 5
    • E [mm]: 5.0
    • H [mm]: 250
    • H1 [mm]: 170
    • B [mm]: 250
    • L [mm]: 34
    • L1 [mm]: 20
    • L2 [mm]: 36.0
    • T [mm]: 170
    • Braccia di tiro: U.32 T15-25
    • Porta braccio di tiro: U.32T15DG
    • Per: U.32T15

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello