Estrattore a due bracci 25-470/180-530mm

Codice art.: U.32T15-50
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T15-50
EAN / GTIN 3148510680743
Codice del produttore U.32T15-50
Numero-L L60130 2434

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Sicurezza: zigrinatura per il bloccaggio dei bracci dell'estrattore

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 25 - 470
  • A1 min. - max. [mm]: 180 - 530
  • B min. - max. [mm]: 180 - 530
  • L x L x H [mm]: 614 x 405 x 470
  • max. T [mm]: 270
  • 6-edge [mm]: 35
  • Puller [mm]: 41
  • Tons [t]: 15
  • Viti: U.32 T15-2
  • Viti [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • [kg]: 17,100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello