Estrattore a due bracci 25-250/180-380mm

Codice art.: U.32T15-25
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T15-25
EAN / GTIN 3148510680729
Codice del produttore U.32T15-25
Numero-L L60130 2433

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Sicurezza: zigrinatura per il bloccaggio dei bracci dell'estrattore

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 25 - 250
  • A1 min. - max. [mm]: 180 - 380
  • B min. - max. [mm]: 180 - 380
  • L x L x H [mm]: 364 x 305 x 360
  • max. T [mm]: 170
  • 6-edge [mm]: 35
  • Puller [mm]: 41
  • Tons [t]: 15
  • Viti: U.32 T15-1
  • Viti [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • [kg]: 8.600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello