ESTRATTORE IDRAULICO

Codice art.: U.312HJ3
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.312HJ3
    EAN / GTIN 3148517710245
    Codice del produttore U.312HJ3
    Numero-L L60130 5935

    Descrizione

    Descrizione:

    • Estrattore idraulico esterno, set 15 pezzi.

    Proprietà:

    • H[mm]: 105
    • L[mm]: 412
    • L[mm]:565
    • [kg]:13.2

    Fornitura:

    • Cilindro idraulico 100 kN: U.312-01
    • Inserto guida: U.312-02
    • Estensioni: U.312-03
    • Corpo base: U.312-04
    • Mandrino di centraggio: U.312-04-01
    • Viti, dadi: U.312-04-02
    • Bracci estrattori: U.312G160 - U.312G210 - U.312 G260
    • Consegna in valigia di plastica U.312VAL
    • Montaggio con 2 o 3 bracci estrattori
    • La potenza è limitata idraulicamente a 10 t (nessun rischio di rottura dell'utensile)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello