RICAMBIO PER U.312

Codice art.: U.312G160
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.312G160
EAN / GTIN 3148517711044
Codice del produttore U.312G160
Numero-L L60130 8920

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile con chip RFID per poterlo ritrovare in officina
  • Il chip integrato di Facom garantisce una facile localizzazione e la massima durata, senza perdere l'ergonomia dell'utensile
  • L'identificazione a onde radio richiede un'adeguata attrezzatura di riordino
  • Precisione di fabbrica: ± 2% tranne: - R.306-25. DRFID (± 4%)
  • R.304DARFID (± 6%)
  • Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli (chiave dinamometrica fino a 200 Nm)
  • Uso con accessori: Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm
  • Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per l'allentamento riposizionando gli inserti
  • Chiavi dinamometriche numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • min.-max. C [mm]: 80 - 170
  • B [mm]: 200
  • L x L x H [mm]: 218 x 220 X 400
  • max. D [mm]: 160
  • Tons [t]: 10
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 0.600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello