Martello scorrevole Peso di impatto 2 kg

Codice art.: U.306M
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello per spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.306M
EAN / GTIN 3148510751849
Codice del produttore U.306M
Numero-L L60130 632

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Adatto per estrattori U.306 -U.42 - U.42B - U.32T2-8 - U.32T2-12 - U.35 - U.35L

Proprietà:

  • d [mm]: 60
  • d2 [mm]: M16x2.0
  • B [mm]: 660
  • L [mm]: 654
  • L1 [mm]: 537
  • L2 [mm]: 228
  • [kg]: 2.800

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello