Larghezza di serraggio dell'estrattore interno 23 - 130 mm

Codice art.: U.306A130N
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.306A130N
    EAN / GTIN 3148510751863
    Codice del produttore U.306A130N
    Numero-L L60130 1047

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Versatile: Montaggio con 2 o 3 bracci estrattori
    • Conversione possibile in estrattore esterno: con bracci estrattori U.306G1, mandrino U.306-4
    • con bracci estrattori U.306G10, mandrino U.306-2
    • con bracci estrattori U.306G15, mandrino U.306-3
    • fornito con prolunga
    • Estrattore con bracci autoserranti mediante molla di richiamo
    • L'estrattore rimane inserito nel cuscinetto anche se non è serrato
    • Bloccaggio dei bracci dell'estrattore sul cuscinetto mediante una ruota zigrinata, l'estrattore non può scivolare fuori dal cuscinetto
    • Mandrino con testa di sicurezza: un perno si trancia se si supera la coppia di serraggio consentita
    • Fornito con 2 perni di ricambio
    • Ausili di estrazione adatti: Martello U.306 M
    • montaggio diretto
    • estrattore U.40
    • montaggio con anello e dado U.306A1, da ordinare separatamente /

    Proprietà:

    • min.- max. C [mm]: 23 - 130
    • L x L x H [mm]: 130 x 225 x 250
    • max. T [mm]: 140
    • 6-bordo [mm]: 18
    • Braccia di tiro: U.306 G2
    • Tonnellate [t]: 3
    • Viti: U.306-4
    • Viti [mm]: 18
    • T [kN]: 30
    • [kg]: 1.300

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello