Larghezza di serraggio dell'estrattore esterno 20 - 260mm

Codice art.: U.306-260
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.306-260
EAN / GTIN 3148510751771
Codice del produttore U.306-260
Numero-L L60130 4053

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Versatile: Montaggio con 2 o 3 bracci di estrazione
  • Conversione possibile in estrattore interno con bracci di estrazione U.306G2, mandrino U.306-4 o bracci di estrazione U.306G20, mandrino U.306-2
  • Comfort: estrattore con bracci autoserranti mediante molla di richiamo
  • l'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche se non è in tensione
  • Sicurezza: bloccaggio dei bracci dell'estrattore sul cuscinetto mediante una ruota zigrinata
  • l'estrattore non può scivolare dal cuscinetto
  • mandrino con testa di sicurezza: un perno si trancia se si supera la coppia di serraggio ammessa. Fornito con 2 perni di ricambio
  • estrattori adatti: Il martello U.306M
  • montaggio diretto
  • e l'estrattore U.40
  • montaggio con anello e dado U.306A1, possono essere ordinati separatamente
  • L'estrattore U.306-260 è fornito con il mandrino U.306-3 e la sua estensione.

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 20 - 260
  • L x L x H [mm]: 145 x 350 x 385
  • max. T [mm]: 250
  • 6-bordo [mm]: 18
  • Braccia di tiro: U.306 G15
  • Tonnellate [t]: 4
  • Viti: U.306-3
  • Viti [mm]: 18
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 3.100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello