Larghezza di serraggio dell'estrattore esterno 15 - 50 mm

Codice art.: U.301P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.301P
EAN / GTIN 3148516946638
Codice del produttore U.301P
Numero-L L60130 4606

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Comfort: Estrattore con bracci autotensionanti grazie alla molla di ritorno
  • L'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche quando non è in tensione
  • Sicurezza: Un fusibile di limitazione della potenza viene schiacciato se la forza applicata è troppo elevata
  • Aiuto adatto per l'estrattore: Martello U.49AM

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 50
  • L x L x H [mm]: 75 x 120 x 147
  • max. T [mm]: 70
  • Tons [t]: 0.9
  • Viti: U.301P04
  • T [kN]: 9
  • [g]: 540
  • [kg]: 0.500

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello