INSERTO

Codice art.: U.301E1
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.301E1
EAN / GTIN 3148516967312
Codice del produttore U.301E1
Numero-L L60130 10003

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Inserto per estrattori U.301, U.302, U.301-150, U.302-150
  • Filettatura interna: 1/2″ - 20UNF
  • Filettatura esterna: M12 x 1.75
  • Blocca i bracci dell'estrattore in posizione di estrazione

Proprietà:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello