• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Larghezza di serraggio dell'estrattore esterno 10 - 80 mm

Codice art.: U.301
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.301
EAN / GTIN 3148510751504
Codice del produttore U.301
Numero-L L60130 2141

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Accesso: Estrattore con 2 bracci sottili
  • Comfort: Estrattore con bracci autoserranti grazie alla molla di ritorno
  • L'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche quando non è serrato
  • Ausilio per l'estrazione abbinato: martello U.49AM

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 80
  • L x L x H [mm]: 83 x 130 x 153
  • max. T [mm]: 90
  • 6-edge [mm]: 10
  • Braccia tirante: U.301 G
  • Tons [t]: 0.9
  • Viti: U.301-04
  • Viti [mm]: 10
  • T [kN]: 9
  • [kg]: 0.500

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello