VITE PER ESTRATTORE

Codice art.: U.3
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
Tipo di prodotto Martinetto idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.3
EAN / GTIN 3148510656946
Codice del produttore U.3
Numero-L L60130 8054

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Forza di compressione: 100 kN
  • Lunghezza del mandrino: 300 mm
  • Corsa dell'inserto di compressione: 14 mm
  • Filettatura M22 x 2.0, compatibile con l'estrattore U.310

Proprietà:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2.0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • [kg]: 4,500

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello