1 LONG LEG FOR U.27AS3

Codice art.: U.27D
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.27D
    EAN / GTIN 3148510671802
    Codice del produttore U.27D
    Numero-L L60130 8869

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Quando questo braccio di estrazione viene montato sull'estrattore U.27AS3, la profondità di serraggio aumenta da 360 a 480 mm
    • può essere ordinato in un set di 3
    • braccio di estrazione fornito senza bulloni
    • il set di bulloni può essere ordinato separatamente: U.27SE2

    Proprietà:

    • min.- max. C [mm]: 40 - 460
    • max. D [mm]: 480
    • [kg]: 1.500

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello