INSERTI : SERIE 2 PEZZI

Codice art.: U.23D12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.23D12
EAN / GTIN 3148510668321
Codice del produttore U.23D12
Numero-L L60130 7553

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Utensile con un chip RFID per poterlo ritrovare in officina
  • Il chip integrato da Facom vi garantisce una facile reperibilità e la massima durata, senza perdere l'ergonomia dell'utensile
  • L'identificazione a onde radio richiede un'attrezzatura adeguata per il riordino
  • Si utilizza con cricchetti reversibili da 3/8″ e 1/2″ e quadri di azionamento.

Proprietà:

  • d [mm]: 12.5
  • No: 6
  • Con filetto femmina: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 45
  • [kg]: 0.045

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello