• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore esterno e interno 65 - 90 mm

Codice art.: U.232-65
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.232-65
EAN / GTIN 3148517711471
Codice del produttore U.232-65
Numero-L L60130 2293

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Bracci dell'estrattore con protezione anticaduta
  • Sotto pressione, i bracci dell'estrattore si spostano e non possono scivolare

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 30 - 60
  • A1 min. - max. [mm]: 65-90
  • B min. - max. [mm]: 65 - 90
  • L x L x H [mm]: 115 x 105 x 133
  • max. T [mm]: 65
  • 6-edge [mm]: 16
  • Puller [mm]: 16
  • Braccia: U.232 G1
  • Tons [t]: 1.5
  • Viti: U.35P01
  • Viti [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0.400

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello