Estrattore esterno e interno 127 - 222 mm

Codice art.: U.232-210
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.232-210
EAN / GTIN 3148517712010
Codice del produttore U.232-210
Numero-L L60130 2946

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Bracci dell'estrattore con protezione anticaduta
  • Sotto pressione, i bracci dell'estrattore si spostano e non possono scivolare

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 86 - 203
  • A1 min. - max. [mm]: 127 - 222
  • B min. - max. [mm]: 127 - 222
  • L x L x H [mm]: 297 x 233 x 283
  • max. D [mm]: 145
  • 6-edge [mm]: 27
  • Puller [mm]: 27
  • Braccia: U.232 G3
  • Tons [t]: 4.0
  • Viti: U.53S2A07
  • Viti [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 3.000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello