Estrattore esterno e interno 86 - 136 mm

Codice art.: U.232-130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.232-130
EAN / GTIN 3148517711808
Codice del produttore U.232-130
Numero-L L60130 2294
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Bracci dell'estrattore con protezione anticaduta
  • Sotto pressione, i bracci dell'estrattore si spostano e non possono scivolare

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 60 - 122
  • A1 min. - max. [mm]: 86 - 136
  • B min. - max. [mm]: 86 - 136
  • L x L x H [mm]: 186 x 155 x 182
  • max. D [mm]: 100
  • 6-edge [mm]: 21
  • Puller [mm]: 21
  • Braccia: U.232 G2
  • Tons [t]: 3.0
  • Viti: U.35SE1
  • Viti [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1.000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello