Estrattore esterno autobloccante 10-45mm

Codice art.: U.14L
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
    Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.14L
    EAN / GTIN 3148510663104
    Codice del produttore U.14L
    Numero-L L60130 1981

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Accesso: estrattore con 2 bracci sottili
    • Comfort: estrattore con bracci autoserranti grazie alla molla di richiamo
    • L'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche quando non è serrato
    • Esempio di utilizzo = terminali a poli.

    Proprietà:

    • min.- max. C [mm]: 10 - 45
    • L x L x H [mm]: 85 x 120 x 150
    • max. D [mm]: 60
    • Tons [t]: 0.5
    • Viti: U.14 A04
    • Viti [mm]: presa
    • T [kN]: 5
    • [g]: 380
    • [kg]: 0.380

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello