Descrizione:
Il pantalone TX71 è durevole e con un design elegante provvisto di un elastico in vita per maggior comfort. Realizzato in poli-cotone, le caratteristiche includono doppia tasca porta metro, tasca posteriore con pattina e doppie cuciture per una maggiore resistenza.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- S478 e TX71 insieme sono classificati in classe 3
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Tasca posteriore
- Doppia tasca porta metro
- D-ring per chiavi o ID card
- Cuciture in contrasto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi