Pantaloni Seville Hi-Vis Orange/Navy M R

Codice art.: TX71ONRM
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
Codice articolo TX71ONRM
EAN / GTIN 5036108260362
Codice del produttore TX71ONRM

Descrizione

Descrizione:

Il pantalone TX71 è durevole e con un design elegante provvisto di un elastico in vita per maggior comfort. Realizzato in poli-cotone, le caratteristiche includono doppia tasca porta metro, tasca posteriore con pattina e doppie cuciture per una maggiore resistenza.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 5 ampie tasche
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con fettuccia a strappo
  • S478 e TX71 insieme sono classificati in classe 3
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Tasca posteriore
  • Doppia tasca porta metro
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Cuciture in contrasto
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello