Giacca Madrid Hi-Vis Yellow/Navy XL R

Codice art.: TX70YNRXL
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
Codice articolo TX70YNRXL
EAN / GTIN 5036108260324
Codice del produttore TX70YNRXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Madrid alta visibilità Portwest è elegante e pratica con un taglio moderno. Il tessuto offre un'ottima resistenza all'abrasione e durata nel tempo. Diverse comode tasche forniscono ampio spazio per gli strumenti e la tasca superiore può ospitare le dimensioni degli attuali smartphone.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 4 tasche ampie
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • TX70 e TX72 insieme sono classificati in classe 3
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Cuciture in contrasto
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello