Tuta Nantes Hi-Vis Yellow/Navy M R

Codice art.: TX55YNRM
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
Codice articolo TX55YNRM
EAN / GTIN 5036108191734
Codice del produttore TX55YNRM

Descrizione

Descrizione:

Questa elegante tuta offre una protezione completa certificata per tutti coloro che lavorano in prossimità di autostrade o di traffico. Le caratteristiche includono tasche porta ginocchiere ed ed un elastico in vita posteriore per facilitare il movimento.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 12 tasche ampie
  • Tasche multiple
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasca porta metro
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Cuciture in contrasto
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello