Pantaloni Lyon Hi-Vis bicolori Yellow/Navy 4XL R

Codice art.: TX51YNR4XL
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
Codice articolo TX51YNR4XL
EAN / GTIN 5036108289547
Codice del produttore TX51YNR4XL

Descrizione

Descrizione:

Questi eleganti pantaloni vestono benissimo. La moderna colorazione a contrasto è abbinata a caratteristiche utili come la tasca per cellulare e penna, le tasche per ginocchiere e gli orli regolabili con fettucce a strappo.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 9 tasche ampie
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con fettuccia a strappo
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Due tasche posteriori
  • Doppia tasca porta metro
  • Tasca per cellulare
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Cuciture in contrasto
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello