Descrizione:
Questi eleganti pantaloni vestono benissimo. La moderna colorazione a contrasto è abbinata a caratteristiche utili come la tasca per cellulare e penna, le tasche per ginocchiere e gli orli regolabili con fettucce a strappo.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Due tasche posteriori
- Doppia tasca porta metro
- Tasca per cellulare
- D-ring per chiavi o ID card
- Cuciture in contrasto
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi