Descrizione:
Questa giacca ha una fodera calda, ideale per le giornate invernali o climi freddi. Tasche multiple. Altre caratteristiche includono elastico in vita e polsini regolabili con fettuccia a strappo.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Tasca sulla manica
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Tasca per cellulare
- Tasche multiple
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- D-ring per chiavi o ID card
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% poliestere
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;