Descrizione:
Questa tuta elegante offre comfort e protezione totale. Le caratteristiche vincenti includono tasche per ginocchiere, ganci e passanti per la regolazione di polsini e orli e tasche multiple.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 14 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasca porta badge staccabile
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Tasche spaziose
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;