Tuta Bicolore Portwest Texo Black L R

Codice art.: TX15BKRL
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
Codice articolo TX15BKRL
EAN / GTIN 5036108189731
Codice del produttore TX15BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta elegante offre comfort e protezione totale. Le caratteristiche vincenti includono tasche per ginocchiere, ganci e passanti per la regolazione di polsini e orli e tasche multiple.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • 14 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca per cellulare
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Tasche spaziose
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello