Bermuda Bicolore Portwest Texo Navy XXL R

Codice art.: TX14NARXXL
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
Codice articolo TX14NARXXL
EAN / GTIN 5036108180950
Codice del produttore TX14NARXXL

Descrizione

Descrizione:

I bermuda TX14 combinano funzionalità,e stile. La vita elasticizzata fornisce comfort e facilità di movimento.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Due tasche posteriori
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Tasca per le mani comoda
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Cuciture in contrasto

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello