Descrizione:
I bermuda TX14 combinano funzionalità,e stile. La vita elasticizzata fornisce comfort e facilità di movimento.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Due tasche posteriori
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Tasca per le mani comoda
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Cuciture in contrasto
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;