Descrizione:
Il tessuto Portwest Texo, ricco di cotone, crea un capo molto confortevole e pratico. Questa pettorina e tutore offre una protezione completa della parte inferiore del corpo e delle gambe. Le caratteristiche includono una tasca nascosta per la pettorina, tasche per le ginocchiere e tasche per le cosce. Il gancio e l'occhiello all'estremità della gamba assicurano una vestibilità sicura.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 10 tasche ampie
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Due tasche posteriori
- Tasca per cellulare
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Disponibile in versione Regular e Tall
- Cuciture in contrasto
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;