Salopette Bicolore Portwest Texo Grey L R

Codice art.: TX12GRRL
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
Colore grau
Taglia unisex L

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TX12GRRL
EAN / GTIN 5036108169511
Codice del produttore TX12GRRL

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto Portwest Texo, ricco di cotone, crea un capo molto confortevole e pratico. Questa pettorina e tutore offre una protezione completa della parte inferiore del corpo e delle gambe. Le caratteristiche includono una tasca nascosta per la pettorina, tasche per le ginocchiere e tasche per le cosce. Il gancio e l'occhiello all'estremità della gamba assicurano una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • 10 tasche ampie
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Due tasche posteriori
  • Tasca per cellulare
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Disponibile in versione Regular e Tall
  • Cuciture in contrasto
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello