Giacca Contrast Portwest Texo Navy XXXL R

Codice art.: TX10NARXXXL
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
Codice articolo TX10NARXXXL
EAN / GTIN 5036108185672
Codice del produttore TX10NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Quest'elegante giacca in contrasto è pratica e facile da indossare. Ha una tasca sulla schiena per il cappello e i guanti, e orli regolabili con fettuccia a strappo per una perfetta vestibilità.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • 12 tasche ampie
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tasca per cellulare
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Cuciture in contrasto
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Tasca posteriore
  • Tasca sulla manica
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 50°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello