Descrizione:
Quest'elegante giacca in contrasto è pratica e facile da indossare. Ha una tasca sulla schiena per il cappello e i guanti, e orli regolabili con fettuccia a strappo per una perfetta vestibilità.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Tasca porta badge staccabile
- Tasca per cellulare
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Cuciture in contrasto
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tasca posteriore
- Tasca sulla manica
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 50°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;