• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Elemento di serraggio per banchi multifunzione TW-KLI (2 pz./sacchetto)

Codice art.: TW20-15-8KLI-SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Codice articolo TW20-15-8KLI-SET
EAN / GTIN 4008158042336
Codice del produttore TW20-15-8KLI-SET
Numero-L L80030 481

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 500 N
  • Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm
  • Stabile staffa scorrevole in magnesio leggero per un bloccaggio rapido e resistente alle vibrazioni
  • Profilo in acciaio di qualità trafilato a freddo per un serraggio elastico

Proprietà:

  • Overhead: 80 mm
  • Bulloni: Ø20 mm
  • Rotaia: 20x5 mm
  • Apertura alare: 150 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello