Adattatore per banchi da lavoro TW16AW30

Codice art.: TW16AW30
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Codice del produttore TW16AW30

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori per elementi di serraggio TWV e TW BESSEY con sistema di foratura da 16
  • Adatto a tutti i comuni banchi da lavoro con sistema di foratura
  • Utilizzabile senza attrezzi
  • Perno a innesto intercambiabile per essere utilizzato in altri sistemi di foratura

Proprietà:

  • Bulloni: Ø16 mm
  • Per: 1 3/16″
  • Per: 30 mm

Vantaggi:

Complemento perfetto
  • Con l'adattatore TW16AW, gli elementi di serraggio BESSEY TWV e TW con sistema a 16 fori possono essere utilizzati anche su tutti i comuni banchi di fresatura con sistema a fori.
Proiezione flessibile o fissa
  • Entrambi gli elementi di serraggio con proiezione regolabile in continuo (TWV) e proiezione fissa (TW) sono disponibili in tre varianti di impugnatura.
Mandrino scorrevole
  • Il mandrino rivestito in superficie con filettatura trapezoidale, sia per l'impugnatura in plastica bicomponente che per l'impugnatura a levetta, è particolarmente scorrevole e non si inclina.
Meccanismo di blocco
  • La versione con impugnatura a leva utilizza la forza naturale della leva. Il meccanismo di bloccaggio garantisce un serraggio dosato, rapido e resistente alle vibrazioni. L'eccentrico particolarmente resistente all'usura garantisce una lunga durata.

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello