Banco di prova manuale, una colonna guida TVP-L, Messbereich 500 N

Codice art.: TVP-L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco di prova

Identificazione e classificazione

Codice articolo TVP-L
copia
EAN / GTIN 4045761139763
copia
Codice del produttore TVP-L
copia
Numero-L L40250 2201
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Misurazione rapida e costante
  • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
  • Ampia gamma di applicazioni e misurazioni precise
  • Configurazione a slitta per misurazioni della distanza
  • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
  • Adatto per tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 500 N (non in dotazione)
  • Riga digitale

Proprietà:

  • Altezza massima dello spazio di misura: 315 mm
  • Alzata massima: 78 mm
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 150×233×420 mm
  • Peso netto ca. 11 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello