Banco di prova manuale TVL-XLS, Campo di misurazione 500 N

Codice art.: TVL-XLS
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
Tipo di prodotto Misuratore di forza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Codice del produttore TVL-XLS
Numero-L L40250 3484

Descrizione

Descrizione:

Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
Risultati di misura più precisi
Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
Adatto a tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 1000 N (non incluso nella fornitura)
Misuratore di lunghezza digitale SAUTER LA (senza interfaccia) di serie
Unità di misura digitale della lunghezza SAUTER LA (senza interfaccia) come dotazione standard

Proprietà:

Corsa massima: 230 mm
Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
Piastra di base con foro filettato M6
Estensione dello spazio di lavoro con TVL-XL: +340 mm
Dimensioni totali L×P×A 151×234×465 mm
Peso netto ca. 9 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello