Banco di prova manuale, una colonna guida TVL, Messbereich 500 N

Codice art.: TVL
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
    Tipo di prodotto Banco di prova

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TVL
    EAN / GTIN 4045761140271
    Codice del produttore TVL
    Numero-L L40250 2146

    Descrizione

    Descrizione:

    • Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
    • Risultati di misura più precisi
    • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
    • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
    • Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura) (non incluso nella fornitura)
    • Gancio con filettatura M6 di serie
    • Unità digitale di misurazione della lunghezza SAUTER di serie - Campo di misurazione: max. 200 mm - Divisione: 0,01 mm - Posizione zero possibile - Prelunghezza regolabile manualmente
    • Modello TVL e TVL con kit di ampliamento TVL-XL nel confronto delle dimensioni

    Proprietà:

    • Percorso massimo compiuto: 230 mm
    • Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
    • Dimensioni bilancia L×P×A, 151×234×465 mm
    • Peso netto ca. 9 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello