Set strettoi TU-TRAGE

Codice art.: TU-TRAGE
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
    Codice articolo TU-TRAGE
    EAN / GTIN 4008158001319
    Codice del produttore TU-TRAGE
    Numero-L L80030 187

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti
    • Tubo a sezione rettangolare telescopico in alluminio anodizzato con scala millimetrica e vite di regolazione per un lavoro accurato
    • Piastra di pressione a croce con elementi di fissaggio intercambiabili per telai con profondità da 6 a 13 cm e da 13 a 30 cm
    • Staffa di fissaggio intercambiabile con superficie di serraggio più grande e bracci estraibili per consentire un montaggio sicuro e agevole dell&

    Proprietà:

    • Contenuto: 6 unità tu o 3 set per un totale di 3 porte
    • Materiale / superficie:
      • Tubo in alluminio, anodizzato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
      • Impugnatura in plastica bicomponente
      • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
      • Cappucci di protezione in plastica
      • Parti in plastica rimanenti

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello