Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN-BE 200/100

Codice art.: TPN20BE
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TPN20BE
    EAN / GTIN 4008158015682
    Codice del produttore TPN20BE
    Numero-L L80030 17

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 5.500 N
    • Impugnatura ergonomica in legno
    • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio
    • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura

    Proprietà:

    • Overhead: 100 mm
    • Materiale / superficie:
      • Parti superiore e inferiore in ghisa malleabile rinforzata, verniciate a polvere
      • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
      • Manico in legno, lacca a base d'acqua
      • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
      • Cappucci di protezione in plastica
    • Rotaia: 27x7 mm
    • Apertura alare: 200 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione rustica
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Cucine e allestimento di negozi
    • Carpenteria e costruzione in legno
    • Serraggio potente e rigido

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la parte inferiore della vite senza testa slitta, ruotarla di altri 1/4 giri (solo TG, KRE, KREV)
      • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello