Strettoio per saldatura TP-1F-RK 150/80

Codice art.: TP-1F-RK
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TP-1F-RK
EAN / GTIN 4008158032252
Codice del produttore TP-1F-RK
Numero-L L80030 473

Descrizione

Descrizione:

  • Con bracci in ghisa malleabile
  • Con vite ad alette
  • Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta
  • TP-...F-RK: Bloccacavo sull'estremità della guida / diametro interno dell'anello 30 mm

Proprietà:

  • Overhead: 80 mm
  • Ø foro: Ø10,5 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in ghisa malleabile rinforzata, zincata
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Dado ad alette in acciaio, verniciato a polvere
  • Rotaia: 25x6 mm
  • Apertura alare: 150 mm
  • Corrente: 400 A

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Carrozzeria
  • Messa a terra con strettoi per saldatura con traversino

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la parte inferiore della vite senza testa slitta, ruotarla di altri 1/4 giri (solo TG, KRE, KREV)
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello