Tenditore per porte, leggero TL 1800

Codice art.: TL180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo TL180
    EAN / GTIN 4008158040776
    Codice del produttore TL180
    Numero-L L80030 360

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza fino a 9.900 N
    • Ganasce di pressione facili da regolare
    • Manovella
    • Estremamente resistente grazie al profilo ad I

    Proprietà:

    • Dimensioni ganasce L x a: 48x53 mm
    • Materiale / superficie:
      • Base in acciaio fuso, rivestita
      • Parti in lamiera di acciaio temprato nichelato
      • Guida in acciaio zincato
      • Mandrino in acciaio, brunito
    • Apertura alare: 1800 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Costruzione rustica
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Carpenteria e costruzione in legno
    • Lavori di serratura
    • Incollaggio potente

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello