Softshell IONA (3L) Navy XXXL R

Codice art.: TK54NARXXXL
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
Codice articolo TK54NARXXXL
EAN / GTIN 5036108213818
Codice del produttore TK54NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo softshell premium offre mobilità senza restrizioni, maggiore visibilità dell'utente ed eccezionale isolamento termico. La finitura esterna liscia a trama fitta offre un indumento impermeabile, antivento e traspirante per un comfort senza pari.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • 3 strati
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello