Descrizione:
Questo softshell premium offre mobilità senza restrizioni, maggiore visibilità dell'utente ed eccezionale isolamento termico. La finitura esterna liscia a trama fitta offre un indumento impermeabile, antivento e traspirante per un comfort senza pari.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- 3 strati
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 17353 Type B3
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;