Softshell con cappuccio (3L) Navy XL R

Codice art.: TK53NARXL
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
Codice articolo TK53NARXL
EAN / GTIN 5036108263011
Codice del produttore TK53NARXL

Descrizione

Descrizione:

Una giacca con cappuccio contemporanea con una serie di caratteristiche tecniche fra cui tasca interna, gomiti preformati e polsino con strap in gomma. Il design elegante, le sottili cuciture di colore in contrasto, aggiungono un tocco accattivante alla gamma TK2 Softshell.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Stile premium con sagoma del gomito preformata
  • Tasca interna per sicurezza
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Tasche con cerniera
  • Cappuccio staccabile
  • 3 strati
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello