Descrizione:
Un alternativa leggera ad una giacca, questo softshell smanicato è ideale per un ambiente di lavoro più movimentato.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- 3 strati
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;