Softshell (3L) Black S R

Codice art.: TK50BKRS
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
Codice articolo TK50BKRS
EAN / GTIN 5036108155286
Codice del produttore TK50BKRS

Descrizione

Descrizione:

Questa innovativa giacca antivento, impermeabile e traspirante è accoppiata con un micro pile. E' eccezionalmente traspirante ed il materiale Softshell garantisce una maggiore libertà di movimento.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Tasche multiple
  • 3 strati
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello