Giacca Softshell Carla da donna (3L) Black XXL R

Codice art.: TK42BKRXXL
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
Codice articolo TK42BKRXXL
EAN / GTIN 5036108342945
Codice del produttore TK42BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Softshell Carla è perfetta per le donne che hanno bisogno di apparire eleganti ma desiderano comunque protezione dalle condizioni atmosferiche avverse. Realizzata in un tessuto tecnico softshell, questo capo sartoriale è resistente all'acqua e include una patta antivento, cappuccio regolabile e tasche con zip.

Proprietà:

  • Idrorepellente per resistere alla pioggia
  • Lunghezza extra del corpo
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Vestibilità da donna
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • 3 tasche ampie
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 3 strati

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 65
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello