Softshell da donna Charlotte (3L) Navy L R

Codice art.: TK41NARL
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
Codice articolo TK41NARL
EAN / GTIN 5036108172061
Codice del produttore TK41NARL

Descrizione

Descrizione:

Una giacca softshell tagliata per le donne. Ideale per tutte le occasioni con la sua capacità antivento, questa è un'alternativa più elegante al pile tradizionale. Il design è accattivante e le caratteristiche, come la mentoniera interna, le tasche di sicurezza con zip resistenti all'acqua e l'orlo regolabile con coulisse, sono estremamente pratiche.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Tasca per cellulare
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
  • Orli regolabili con cordino
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 6 ampie tasche
  • 3 strati
  • Vestibilità da donna
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 320
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello