Giacca Softshell Oregon da uomo (3L) Black XXL R

Codice art.: TK40BKRXXL
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
Codice articolo TK40BKRXXL
EAN / GTIN 5036108168422
Codice del produttore TK40BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Lo stile e il tessuto ingegnosi sono alla base di questo moderno softshell. La giacca comprende due tasche laterali, una tasca per cellulare con zip sul petto e polsini regolabili per una vestibilità aderente.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Tasca per cellulare
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
  • Orli regolabili con cordino
  • Tre scomparti principali con zip
  • 3 strati
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 5 ampie tasche

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 320
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello